text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Príklepová vŕtačka M18 BPD-202C


Položka č. 6Z104409
Menovité napätie (V) 18
Dĺžka (mm) 198
Kapacita batérie (Ah) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 38
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Dĺžka (mm) 198
Kapacita batérie (Ah) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 38
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 38
Max. krútiaci moment (Nm) 50
Priemer vrtáka do dreva 3. prevodový stupeň (mm) 38
Priemer vrtáka oceľ 3. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 16
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 16
Priemer vrtaného kameňa 3. prevodový stupeň (mm) 16
Max. počet zdvihov (1/min) 28800
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0 - 450
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0 - 1800
Počet dodaných batérií 2
Značka Milwaukee
Model M18 BPD-202C
Type Percussion Drill

Čísla materiálu

Položka č. 6Z104409
EAN 4002395003167
UBB 500513660406
UNSPSC 23101502
Číslo materiálu výrobcu 4933443515
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.