Vŕtacie a búracie kladivá
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie a búracie kladivá
9Q212367
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
Milwaukee Aku Príklepová vŕtačka M18 BPD-0
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9Q212367
Menovité napätie (V)
18
Dĺžka (mm)
198
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
38
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
38
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Dĺžka (mm)
198
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
38
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
38
Max. krútiaci moment (Nm)
50
Priemer vrtáka do dreva 3. prevodový stupeň (mm)
38
Priemer vrtáka oceľ 3. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtaného kameňa 3. prevodový stupeň (mm)
16
Max. počet zdvihov (1/min)
28800
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 450
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 1800
Počet dodaných batérií
0
Značka
Milwaukee
Model
M18 BPD-0
Type
Percussion Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9Q212367
EAN
4002395003143
UBB
500513660323
UNSPSC
23101502
Číslo materiálu výrobcu
4933443500