Rázové stroje
Všetky kategórie
Brands
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
0V967868
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
Milwaukee Aku Príklepová vŕtačka M18 BID-402C
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0V967868
Menovité napätie (V)
18
Dĺžka (mm)
140
Kapacita batérie (Ah)
4
Max. krútiaci moment (Nm)
180
Vloženie nástroja
1/4 palcový vnútorný šesťuholník
Údery (1/min)
3450
Počet dodaných batérií
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Dĺžka (mm)
140
Kapacita batérie (Ah)
4
Max. krútiaci moment (Nm)
180
Vloženie nástroja
1/4 palcový vnútorný šesťuholník
Údery (1/min)
3450
Počet dodaných batérií
2
Značka
Milwaukee
Model
M18 BID-402C
Type
Impact Driver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0V967868
EAN
4002395003242
UBB
500513658517
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
4933443580
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní