Búracie kladivá
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Akumulátorové náradie
Búracie kladivá
8P365511
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
Milwaukee Aku Príklepová vŕtačka M18 BH-0
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za
-
vrátane DPH
Položka č.
8P365511
Menovité napätie (V)
18
Priemer vŕtania do betónu (mm)
16
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
1.2
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
10
Priemer vŕtania do dreva (mm)
16
Max. počet zdvihov (1/min)
6100
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Priemer vŕtania do betónu (mm)
16
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
1.2
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
10
Priemer vŕtania do dreva (mm)
16
Max. počet zdvihov (1/min)
6100
Voľnobežné otáčky (1/min)
0 - 1300
Počet dodaných batérií
0
Značka
Milwaukee
HS kód
84672110
Model
M18 BH-0
Type
Compact Hammer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8P365511
EAN
4002395003730
UBB
500513658103
UNSPSC
27111602
Číslo materiálu výrobcu
4933443320