text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Príklepová vŕtačka M12 BPD-402C


Položka č. 8T050665
Menovité napätie (V) 12
Dĺžka (mm) 190
Kapacita batérie (Ah) 4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10 - 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 22
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Dĺžka (mm) 190
Kapacita batérie (Ah) 4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10 - 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 22
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 22
Max. krútiaci moment (Nm) 38
Priemer vrtáka do dreva 3. prevodový stupeň (mm) 22
Priemer vrtáka oceľ 3. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtaného kameňa 3. prevodový stupeň (mm) 10
Max. počet zdvihov (1/min) 22500
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0 - 400
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0 - 1500
Počet dodaných batérií 2
Značka Milwaukee
HS kód 84672110
Model M12 BPD-402C
Type Percussion Drill

Čísla materiálu

Položka č. 8T050665
EAN 4002395002672
UBB 500513647890
UNSPSC 23101502
Číslo materiálu výrobcu 4933441935
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.