text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Príklepová vŕtačka M12 BPD-202C


Položka č. 7E925396
Menovité napätie (V) 12
Dĺžka (mm) 190
Kapacita batérie (Ah) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10 - 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 22
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Dĺžka (mm) 190
Kapacita batérie (Ah) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10 - 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 22
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 22
Max. krútiaci moment (Nm) 30
Priemer vrtáka do dreva 3. prevodový stupeň (mm) 22
Priemer vrtáka oceľ 3. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtaného kameňa 3. prevodový stupeň (mm) 10
Max. počet zdvihov (1/min) 22500
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0 - 400
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0 - 1500
Počet dodaných batérií 2
Značka Milwaukee
Model M12 BPD-202C
Type Percussion Drill

Čísla materiálu

Položka č. 7E925396
EAN 4002395002641
UBB 500513647718
UNSPSC 23101502
Číslo materiálu výrobcu 4933441940
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.