Búracie kladivá
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
Akumulátorové náradie
Búracie kladivá
8Q833197
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
Milwaukee Aku Príklepová vŕtačka HD18 HX-0
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8Q833197
Menovité napätie (V)
18
Priemer vŕtania do betónu (mm)
24
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
2.4
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do dreva (mm)
30
Max. počet zdvihov (1/min)
4200
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Priemer vŕtania do betónu (mm)
24
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
2.4
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do dreva (mm)
30
Max. počet zdvihov (1/min)
4200
Počet dodaných batérií
0
Značka
Milwaukee
HS kód
84672191
Model
HD18 HX-0
Type
Cordless Hammer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Q833197
EAN
4002395239689
UBB
500513623792
UNSPSC
27111602
Číslo materiálu výrobcu
4933408320