text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Príklepová vŕtačka HD18 H-402C


Položka č. 1Q630383
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Priemer vŕtania do betónu (mm) 24
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 2.4
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Priemer vŕtania do betónu (mm) 24
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 2.4
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Max. počet zdvihov (1/min) 4200
Počet dodaných batérií 2
Značka Milwaukee
Model HD18 H-402C
Type Cordless Hammer

Čísla materiálu

Položka č. 1Q630383
EAN 4002395004355
UBB 500513623206
UNSPSC 27111602
Číslo materiálu výrobcu 4933443468
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.