text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Leštiace stroje M18FAP180-502X


Položka č. 0Q284453
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2.2
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 180
Voľnobežné otáčky (1/min) 360 - 2200
Max. priemer podložky vodiča (mm) 180
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2.2
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 180
Voľnobežné otáčky (1/min) 360 - 2200
Max. priemer podložky vodiča (mm) 180
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Milwaukee
Model M18 FAP180-502X
Type Cordless Polisher

Čísla materiálu

Položka č. 0Q284453
EAN 4002395144525
UBB 500650600272
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4933451550
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.