Leštící stroje
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
Akumulátorové náradie
Leštící stroje
5N256845
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
Milwaukee Aku Leštiace stroje M18FAP180-0X
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5N256845
Menovité napätie (V)
18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.2
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
180
Voľnobežné otáčky (1/min)
360 - 2200
Max. priemer podložky vodiča (mm)
180
Počet dodaných batérií
0
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.2
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
180
Voľnobežné otáčky (1/min)
360 - 2200
Max. priemer podložky vodiča (mm)
180
Počet dodaných batérií
0
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Milwaukee
Model
M18 FAP180-0X
Type
Cordless Polisher
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5N256845
EAN
4002395144549
UBB
500650600439
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
4933451552