Kotúčové píly
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
Akumulátorové náradie
Píly & rezanie
Kotúčové píly
7Q040969
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
Milwaukee Aku Cirkulárka M18 CCS55-502X
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7Q040969
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
5
Hĺbka rezu (90°) (mm)
550
Hĺbka rezu (45°) (mm)
410
Priemer pílového kotúča (mm)
165
Otvor pre pílový kotúč (mm)
15.8
Voľnobežné otáčky (1/min)
5000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
5
Hĺbka rezu (90°) (mm)
550
Hĺbka rezu (45°) (mm)
410
Priemer pílového kotúča (mm)
165
Otvor pre pílový kotúč (mm)
15.8
Voľnobežné otáčky (1/min)
5000
Počet dodaných batérií
2
Type
M18 CCS55-502X
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Q040969
EAN
4002395160549
UBB
500636639139
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
4933451376
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní