Skrutkovače, bity a kľúče
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bit adaptéry
6W773009
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
MILWAUKEE Adaptér na bity SHW 1/2“ HEX 1/4“
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6W773009
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
50
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
6.35
Typ na strane nástroja
Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky
Šesťhranné (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja
1/2 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
50
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
6.35
Typ na strane nástroja
Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky
Šesťhranné (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja
1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm)
12.7
Testované podľa ISO 3316
Nie
Značka
Milwaukee
Type
Impact Socket Adapter
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6W773009
EAN
4058546297275
UBB
500708655765
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
4932471828