Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
9E776663
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
Milling pin ZYA-S special steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9E776663
Tvar hlavy
Valec s koncovým rezom
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
25
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Ozubenie
Kríž (X)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Valec s koncovým rezom
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
25
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Ozubenie
Kríž (X)
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12
Tvar hlavice podľa DIN 8032
ZYA-S
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9E776663
EAN
4015448745471
UBB
500583777197
UNSPSC
27112803
Číslo materiálu výrobcu
4000868766