text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin WRC dm 6 mm head length 16 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD


Položka č. 6H956977
Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 60
Priemer 6
Priemer šachty (mm) 6
Materiál Iné
Držiak hriadeľa (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 60
Priemer 6
Priemer šachty (mm) 6
Materiál Iné
Držiak hriadeľa (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 16
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre meď Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre mosadz Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre sklo Nie
Ozubenie Iné
Rezný materiál HSS
Typ častíc Iné
Fréza Nie
Vhodné na porcelán Nie
So šachtou Nie
Priemer frézy (mm) 6
Tvar hlavice podľa DIN 8032 WRC
Značka Pferd
HS kód 82077010

Čísla materiálu

Položka č. 6H956977
EAN 4007220058848
UBB 500582772082
UNSPSC 27112803
Číslo materiálu výrobcu 22410736
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.