Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
9S547736
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
Milling pin WRC dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
9S547736
Tvar hlavy
Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm)
65
Priemer
12
Priemer šachty (mm)
6
Materiál
Iné
Držiak hriadeľa (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm)
65
Priemer
12
Priemer šachty (mm)
6
Materiál
Iné
Držiak hriadeľa (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
25
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre meď
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre mosadz
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Vhodné pre sklo
Nie
Ozubenie
Iné
Rezný materiál
HSS
Typ častíc
Iné
Fréza
Nie
Vhodné na porcelán
Nie
So šachtou
Nie
Priemer frézy (mm)
12
Tvar hlavice podľa DIN 8032
WRC
Značka
Pferd
HS kód
82077010
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9S547736
EAN
4007220058923
UBB
500584009905
UNSPSC
27112803
Číslo materiálu výrobcu
22411536