Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
2H692618
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
Milling pin WRC dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PFERD
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2H692618
Tvar hlavy
Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm)
65
Priemer šachty (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Pracovná dĺžka (mm)
25
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm)
65
Priemer šachty (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Pracovná dĺžka (mm)
25
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre meď
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre mosadz
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12
Tvar hlavice podľa DIN 8032
WRC
Značka
Pferd
HS kód
82077010
Type
21105387
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2H692618
EAN
4007220936696
UBB
500581402327
UNSPSC
27000000
Číslo materiálu výrobcu
4142100575