text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin WRC dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD


Položka č. 6T957488
Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 60
Priemer 10
Priemer šachty (mm) 6
Materiál Iné
Držiak hriadeľa (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 60
Priemer 10
Priemer šachty (mm) 6
Materiál Iné
Držiak hriadeľa (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 20
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre meď Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre mosadz Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre sklo Nie
Ozubenie Iné
Rezný materiál HSS
Typ častíc Iné
Fréza Nie
Vhodné na porcelán Nie
So šachtou Nie
Priemer frézy (mm) 10
Tvar hlavice podľa DIN 8032 WRC
Značka Pferd

Čísla materiálu

Položka č. 6T957488
EAN 4007220058893
UBB 500582927512
UNSPSC 27112803
Číslo materiálu výrobcu 22411336
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.