Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
7P187878
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
Milling pin TRE dm 12 mm head length 20 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7P187878
Tvar hlavy
Oval
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer
12
Priemer šachty (mm)
6
Materiál
Iné
Držiak hriadeľa (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Oval
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer
12
Priemer šachty (mm)
6
Materiál
Iné
Držiak hriadeľa (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
20
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre meď
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre mosadz
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Vhodné pre sklo
Nie
Ozubenie
Iné
Rezný materiál
HSS
Typ častíc
Iné
Fréza
Nie
Vhodné na porcelán
Nie
So šachtou
Nie
Priemer frézy (mm)
12
Tvar hlavice podľa DIN 8032
TRE
Značka
Pferd
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7P187878
EAN
4007220059722
UBB
500583222103
UNSPSC
27112803
Číslo materiálu výrobcu
22461436