text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SPG dm 6 mm head length 18 mm shank dm 6 mm PFERD


Položka č. 7N480246
Tvar hlavy Špicatý strom
Celková dĺžka (mm) 55
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Pracovná dĺžka (mm) 18
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Špicatý strom
Celková dĺžka (mm) 55
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Pracovná dĺžka (mm) 18
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre meď Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre mosadz Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 6
Tvar hlavice podľa DIN 8032 SPG
Značka Pferd
Type 21122587

Čísla materiálu

Položka č. 7N480246
EAN 4007220936979
UBB 500583194716
UNSPSC 27000000
Číslo materiálu výrobcu 4142180560
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.