Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
6O134339
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
Milling pin SPG dm 5 mm head length 12 mm shank dm 3 mm PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6O134339
Tvar hlavy
Špicatý strom
Celková dĺžka (mm)
43
Priemer šachty (mm)
3
Pracovná dĺžka (mm)
12
Ozubenie
Kríž (X)
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Špicatý strom
Celková dĺžka (mm)
43
Priemer šachty (mm)
3
Pracovná dĺžka (mm)
12
Ozubenie
Kríž (X)
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
5
Tvar hlavice podľa DIN 8032
SPG
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6O134339
EAN
4015448675709
UBB
500582854740
UNSPSC
27112803
Číslo materiálu výrobcu
4000868324