text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SPG dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PFERD


Položka č. 5T223807
Tvar hlavy Špicatý strom
Celková dĺžka (mm) 65
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Pracovná dĺžka (mm) 25
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Špicatý strom
Celková dĺžka (mm) 65
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Pracovná dĺžka (mm) 25
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre meď Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre mosadz Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12
Tvar hlavice podľa DIN 8032 SPG
Značka Pferd
HS kód 82077010
Type 21122787

Čísla materiálu

Položka č. 5T223807
EAN 4007220937082
UBB 500582562285
UNSPSC 27000000
Číslo materiálu výrobcu 4142180565
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.