Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
1D235277
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
Milling pin RBF stainless steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1D235277
Tvar hlavy
Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
25
Ozubenie
Iné
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
25
Ozubenie
Iné
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12
Tvar hlavice podľa DIN 8032
RBF
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1D235277
EAN
4015448745372
UBB
500573977591
UNSPSC
27112803
Číslo materiálu výrobcu
4000868067