Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
7U874438
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
Milling pin RBF special steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7U874438
Tvar hlavy
Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
25
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Ozubenie
Kríž (X)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
25
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Ozubenie
Kríž (X)
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12
Tvar hlavice podľa DIN 8032
RBF
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7U874438
EAN
4015448745587
UBB
500583288377
UNSPSC
27112803
Číslo materiálu výrobcu
4000868776