Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
9K314193
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
Milling pin RBF dm 6 mm head length 18 mm shank dm 6 mm PFERD
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9K314193
Tvar hlavy
Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm)
55
Priemer šachty (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
18
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm)
55
Priemer šachty (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
18
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre meď
Nie
Vhodné pre oceľ
Nie
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre mosadz
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Ozubenie
Špeciálny strih INOX
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6
Tvar hlavice podľa DIN 8032
RBF
Značka
Pferd
Type
21117382
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9K314193
EAN
4007220900550
UBB
500583839492
UNSPSC
27000000
Číslo materiálu výrobcu
4142160540