Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
6S362451
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
Milling pin RBF dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PFERD
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6S362451
Tvar hlavy
Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Pracovná dĺžka (mm)
20
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Pracovná dĺžka (mm)
20
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre meď
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre mosadz
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
10
Tvar hlavice podľa DIN 8032
RBF
Značka
Pferd
Type
21117787
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6S362451
EAN
4007220936924
UBB
500582912589
UNSPSC
27000000
Číslo materiálu výrobcu
4142160550