text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin O1625 dm 16 mm head length 25 mm shank dm 6 mm HSS PFERD


Položka č. 4Q936996
Tvar hlavy Oval
Celková dĺžka (mm) 65
Priemer 16
Priemer šachty (mm) 6
Materiál Iné
Držiak hriadeľa (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Oval
Celková dĺžka (mm) 65
Priemer 16
Priemer šachty (mm) 6
Materiál Iné
Držiak hriadeľa (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 25
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre meď Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre mosadz Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre sklo Nie
Ozubenie Iné
Rezný materiál HSS
Typ častíc Iné
Fréza Nie
Vhodné na porcelán Nie
So šachtou Nie
Priemer frézy (mm) 16
Tvar hlavice podľa DIN 8032 Iné
Značka Pferd

Čísla materiálu

Položka č. 4Q936996
EAN 4007220059746
UBB 500582226006
UNSPSC 27112803
Číslo materiálu výrobcu 22461816
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.