Nerovnosti
Všetky kategórie
Brands
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
Frézovanie
Nerovnosti
1Z551222
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
Milling pin L1630 dm 16 mm head length 30 mm shank dm 6 mm HSS PFERD
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Z551222
Tvar hlavy
Kužeľ s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer
16
Priemer šachty (mm)
6
Materiál
Iné
Držiak hriadeľa (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Kužeľ s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer
16
Priemer šachty (mm)
6
Materiál
Iné
Držiak hriadeľa (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Pracovná dĺžka (mm)
30
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre meď
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre mosadz
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Vhodné pre sklo
Nie
Ozubenie
Iné
Rezný materiál
HSS
Typ častíc
Iné
Fréza
Nie
Vhodné na porcelán
Nie
So šachtou
Nie
Priemer frézy (mm)
16
Tvar hlavice podľa DIN 8032
Iné
Značka
Pferd
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Z551222
EAN
4007220059616
UBB
500581299384
UNSPSC
27112803
Číslo materiálu výrobcu
22451816