Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
5C710356
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
Milling pin KUD dm 6 mm head length 5 mm shank dm 6 mm PFERD
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5C710356
Tvar hlavy
Okrúhle/globus
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
5
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Okrúhle/globus
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
5
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre meď
Nie
Vhodné pre oceľ
Nie
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre mosadz
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Ozubenie
Špeciálny strih INOX
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6
Tvar hlavice podľa DIN 8032
KUD
Značka
Pferd
Type
21112582
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5C710356
EAN
4007220900536
UBB
500582355458
UNSPSC
27000000
Číslo materiálu výrobcu
4142190580