text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KUD dm 10 mm head length 9 mm shank dm 6 mm PFERD


Položka č. 2L598299
Tvar hlavy Okrúhle/globus
Celková dĺžka (mm) 49
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Pracovná dĺžka (mm) 9
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Okrúhle/globus
Celková dĺžka (mm) 49
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Pracovná dĺžka (mm) 9
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre meď Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre mosadz Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 10
Tvar hlavice podľa DIN 8032 KUD
Značka Pferd
Type 21112787

Čísla materiálu

Položka č. 2L598299
EAN 4007220936863
UBB 500581477733
UNSPSC 27000000
Číslo materiálu výrobcu 4142190595
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.