text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KEL dm 12 mm head length 30 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD


Položka č. 9S864121
Tvar hlavy Kužeľ s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer 12
Priemer šachty (mm) 6
Materiál Iné
Držiak hriadeľa (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Kužeľ s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer 12
Priemer šachty (mm) 6
Materiál Iné
Držiak hriadeľa (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Pracovná dĺžka (mm) 30
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre meď Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre mosadz Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre sklo Nie
Ozubenie Iné
Rezný materiál HSS
Typ častíc Iné
Fréza Nie
Vhodné na porcelán Nie
So šachtou Nie
Priemer frézy (mm) 12
Tvar hlavice podľa DIN 8032 KEL
Značka Pferd

Čísla materiálu

Položka č. 9S864121
EAN 4007220059609
UBB 500584013865
UNSPSC 27112803
Číslo materiálu výrobcu 22451236
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.