Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
5L197694
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
Milling pin KEL dm 12 mm head length 30 mm shank dm 6 mm PFERD
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5L197694
Tvar hlavy
Kužeľ s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
30
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Kužeľ s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
30
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre meď
Nie
Vhodné pre oceľ
Nie
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre mosadz
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Ozubenie
Špeciálny strih INOX
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12
Tvar hlavice podľa DIN 8032
KEL
Značka
Pferd
HS kód
82077010
Type
21125282
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5L197694
EAN
4007220930496
UBB
500582459813
UNSPSC
27000000
Číslo materiálu výrobcu
4142210610