text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KEL dm 12 mm head length 30 mm shank dm 6 mm carbide PFERD


Položka č. 7P973992
Tvar hlavy Kužeľ s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Pracovná dĺžka (mm) 30
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Kužeľ s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Pracovná dĺžka (mm) 30
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre meď Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre mosadz Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12
Tvar hlavice podľa DIN 8032 KEL
Značka Pferd
Type 21125287

Čísla materiálu

Položka č. 7P973992
EAN 4007220936818
UBB 500583235154
UNSPSC 27000000
Číslo materiálu výrobcu 4142210630
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.