Hĺbkomery
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
Meracie, značkovacie & kontrolné náradie
Presné nástroje
Hĺbkomery
5X486681
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
Micrometer DIN 863/1 75-100 mm spindle diameter 6.5 mm PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5X486681
Priečka (mm)
0.01
Presnosť (mm)
0.01
Rozsah merania (mm)
75-10
Metrické delenie
Áno
Cisárske delenie
Nie
Rozstup vretena (mm)
0.5
Priemer vretena (mm)
6.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priečka (mm)
0.01
Presnosť (mm)
0.01
Rozsah merania (mm)
75-10
Metrické delenie
Áno
Cisárske delenie
Nie
Rozstup vretena (mm)
0.5
Priemer vretena (mm)
6.5
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5X486681
EAN
4015448739128
UBB
500582630181
UNSPSC
81141503
Číslo materiálu výrobcu
4000851154