Hĺbkomery
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
Meracie, značkovacie & kontrolné náradie
Presné nástroje
Hĺbkomery
8Y942163
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
Micrometer DIN 863/1 50-75 mm spindle diameter 6.5 mm PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8Y942163
Priečka (mm)
0.01
Presnosť (mm)
0.01
Rozsah merania (mm)
50-75
Metrické delenie
Áno
Cisárske delenie
Nie
Rozstup vretena (mm)
0.5
Priemer vretena (mm)
6.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priečka (mm)
0.01
Presnosť (mm)
0.01
Rozsah merania (mm)
50-75
Metrické delenie
Áno
Cisárske delenie
Nie
Rozstup vretena (mm)
0.5
Priemer vretena (mm)
6.5
Značka
Promat
HS kód
90173000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Y942163
EAN
4015448739111
UBB
500583716211
UNSPSC
81141503
Číslo materiálu výrobcu
4000851153