text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitová skrutka 800/4 Z 0,6 x 3,5 059472


800/4 Z bity, 0,6 x 3,5 x 70 mmTvrdé bity Wera pre skrutky s drážkou, na univerzálne použitie. 1/4", šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 81431.006.003
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 3.5
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Popis

800/4 Z bity, 0,6 x 3,5 x 70 mmTvrdé bity Wera pre skrutky s drážkou, na univerzálne použitie. 1/4", šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81431.006.003
EAN 4013288011527
UBB 203125073445
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05059472001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.