text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 Z BO TX 20 x 25

Čiastočne skladom
4 Ft
5 Ft Vrátane DPH

867/1 Z Bity TORX® BO s otvorom, TX 20 x 25 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. Otvor v bite a kolík v skrutke TORX® BO zabraňujú neoprávnenému uvoľneniu. Bezpečnostné pripojenie. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 81582.020.026
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 20
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 7.5
HS kód 8207903000
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

Popis

867/1 Z Bity TORX® BO s otvorom, TX 20 x 25 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. Otvor v bite a kolík v skrutke TORX® BO zabraňujú neoprávnenému uvoľneniu. Bezpečnostné pripojenie. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81582.020.026
EAN 4013288015877
UBB 203232030163
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05066510001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.