text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Wera Bit 840/1 Z Hex-Plus BO SW5.0 x 25


840/1 Z Bity Hex-Plus BO s ochranou proti neoprávnenej manipulácii, 5 x 25 mmTvrdé viskózne bity Wera na skrutky so šesťhranom a univerzálne použitie. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Vrubový efekt je tak znížený na minimum a poškodenie hlavy skrutky je viac-menej vylúčené. Šesťhranné skrutky s nástrčkou BO majú vo svojom hnacom

Položka č. 81154.000.050
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 5
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 840/1 Z BO

Popis

840/1 Z Bity Hex-Plus BO s ochranou proti neoprávnenej manipulácii, 5 x 25 mmTvrdé viskózne bity Wera na skrutky so šesťhranom a univerzálne použitie. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Vrubový efekt je tak znížený na minimum a poškodenie hlavy skrutky je viac-menej vylúčené. Šesťhranné skrutky s nástrčkou BO majú vo svojom hnacom profile vyčnievajúci kolík. Ten zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému uvoľneniu, pretože s ",normálnymi", šesťhrannými nástrojmi nemožno s týmito skrutkami pohnúť. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81154.000.050
EAN 4013288038579
UBB 500625431084
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056345001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.