text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Zošívačky DKNG 40/50


Položka č. 5T030579
Hmotnosť 1100
Materiálové puzdro Plast
Max. prevádzkový tlak (bar) 7
Dĺžka klinca (mm) 15 - 50
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Min. prevádzkový tlak (bar) 5
Vhodné pre klince Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Hmotnosť 1100
Materiálové puzdro Plast
Max. prevádzkový tlak (bar) 7
Dĺžka klinca (mm) 15 - 50
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Min. prevádzkový tlak (bar) 5
Vhodné pre klince Áno
Vhodné pre svorky Áno
Značka Metabo
Model DKNG 40/50
Type DKNG 40/50

Čísla materiálu

Položka č. 5T030579
EAN 4007430245885
UBB 500658584387
UNSPSC 42272202
Číslo materiálu výrobcu 601562500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.