text.skipToContent text.skipToNavigation

METABO WEPBA 19-125 Q DS M-BRUSH (613114000) ANGLE GRINDER


Položka č. 8Q290929
Šírka 111
Výška 248
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (mm) 406
Menovitá spotreba energie (W) 1900
Hmotnosť stroja (kg) 2.7
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 111
Výška 248
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (mm) 406
Menovitá spotreba energie (W) 1900
Hmotnosť stroja (kg) 2.7
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 11000 - 11000
Značka Metabo
Model WEPBA 19-125 Q DS M-Brush
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Položka č. 8Q290929
EAN 4061792224803
UBB 500583591887
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 613114000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.