text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Uhlová brúska WP 850-125


Položka č. 1C654357
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 850
Hmotnosť stroja (kg) 1.8
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 2.5
Max. priemer kotúča (mm) 125
Ambalat la 1

technické údaje

Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 850
Hmotnosť stroja (kg) 1.8
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 2.5
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 11500 - 11500
Značka Metabo
Model WP 850-125
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Položka č. 1C654357
EAN 4007430338105
UBB 500702987032
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 603610000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.