text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Uhlová brúska WEQ 1400-125 SET


Položka č. 1K070664
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 1400
Hmotnosť stroja (kg) 2.2
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 125
Ambalat la 1

technické údaje

Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 1400
Hmotnosť stroja (kg) 2.2
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 11500 - 11500
Značka Metabo
Type WEQ 1400-125 Set

Čísla materiálu

Položka č. 1K070664
EAN 4007430338563
UBB 500702977884
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600347510
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.