text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Uhlová brúska WE 2200-230


Položka č. 9H470958
Šírka 151
Výška 328
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (mm) 547
Menovitá spotreba energie (W) 2200
Hmotnosť stroja (kg) 5.2
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 151
Výška 328
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (mm) 547
Menovitá spotreba energie (W) 2200
Hmotnosť stroja (kg) 5.2
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 230
Voľnobežné otáčky (1/min) 6600 - 6600
Značka Metabo
Model WE 2200-230
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Položka č. 9H470958
EAN 4007430341433
UBB 500702988691
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 606437000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.