text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Uhlová brúska W 9-125 QUICK


Položka č. 8S051812
Šírka 111
Výška 248
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka 361
Menovitá spotreba energie (W) 900
Hmotnosť stroja (kg) 2.1
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 111
Výška 248
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka 361
Menovitá spotreba energie (W) 900
Hmotnosť stroja (kg) 2.1
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 10500 - 10500
Značka Metabo
Type W 9-125 Quick

Čísla materiálu

Položka č. 8S051812
EAN 4007430240989
UBB 500656297305
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600374000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.