Rázové stroje
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
Rázové stroje
1C952566
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
Metabo Rázový skrutkovač SSW 650
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1C952566
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
650
Hmotnosť stroja (kg)
3
Max. krútiaci moment (Nm)
600
Vloženie nástroja
1/2 palca
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
600 - 600
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
650
Hmotnosť stroja (kg)
3
Max. krútiaci moment (Nm)
600
Vloženie nástroja
1/2 palca
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
600 - 600
Priemer skrutky (mm)
20 - 20
Voľnobežné otáčky (1/min)
0 - 2100
Údery (1/min)
2800 - 2800
Značka
Metabo
Type
SSW 650
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1C952566
EAN
4007430246615
UBB
500658599724
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
602204000