Vŕtacie a búracie kladivá
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
Vŕtacie a búracie kladivá
1V284450
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
Metabo Príklepová vŕtačka SBE 850-2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1V284450
Šírka
81
Výška
275
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka (mm)
353
Menovitá spotreba energie (W)
850
Hmotnosť stroja (kg)
2.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
81
Výška
275
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka (mm)
353
Menovitá spotreba energie (W)
850
Hmotnosť stroja (kg)
2.6
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
8
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
25
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
40
Max. krútiaci moment (Nm)
36
Vloženie nástroja
1/2 x 20 palcov UNF
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
18
Výstupný výkon (W)
490
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
4
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
20
Max. počet zdvihov (1/min)
58900
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 1100
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 3100
Značka
Metabo
Type
SBE 850-2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1V284450
EAN
4007430313300
UBB
500668626293
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600782850