Vŕtacie a búracie kladivá
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
Vŕtacie a búracie kladivá
6N406498
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
Metabo Príklepová vŕtačka SBE 650
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Futuro Plus keyless chuck Side handle Drilling depth guide Plastic carry case
Celý popis
Položka č.
6N406498
Menovitá spotreba energie (W)
650
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
30
Max. krútiaci moment (Nm)
9
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitá spotreba energie (W)
650
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
30
Max. krútiaci moment (Nm)
9
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
2.5
Max. počet zdvihov (1/min)
44800
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 2800
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Futuro Plus keyless chuck Side handle Drilling depth guide Plastic carry case
Čísla materiálu
Položka č.
6N406498
EAN
4007430283801
UBB
500658573315
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600671510