Prach & ventilácia
Všetky kategórie
Brands
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
Prach & ventilácia
4P325822
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
Metabo Mokrý a suchý vysavač ASR 50 M SC
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4P325822
Šírka
470
Výška
640
Hĺbka
580
Typ prúdu
AC
Objem zásobníka (l)
50
Dĺžka kábla (m)
8
Antistatická verzia
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
470
Výška
640
Hĺbka
580
Typ prúdu
AC
Objem zásobníka (l)
50
Dĺžka kábla (m)
8
Antistatická verzia
Áno
Menovitá spotreba energie (W)
1400
Hmotnosť stroja (kg)
16
Regulácia výkonu vysávania
Elektronické
Hladina akustického výkonu
72
Napätie
220 - 240
Základná farba
Iné
Max. podtlak (mbar)
270
Menovitý priemer vákuovej hadice (mm)
35
Zapojenie automatického nástroja na stlačený vzduch
Áno
Zapojenie automatického elektrického nástroja
Áno
Frekvencia
60 Hz
Dĺžka odsávacej hadice (m)
4
Použitie prachového vrecka
Yes
Kategória prachu podľa IEC/EN 60335-2-69
M
Značka
Metabo
Type
ASR 50 M SC
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4P325822
EAN
4007430241115
UBB
500658522171
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
602045000