Most bought products
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
Kompresory
5O452088
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
Metabo Kompresor BASIC 250-24 W OF
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5O452088
Farba
Iné
Prúd v ampéroch (A)
6
Max. tlak (bar)
8
Výkon motora
1.5
Rýchlosť otáčania (1/min)
2850
Hladina akustického výkonu
97
Typ motora
Elektrické
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Iné
Prúd v ampéroch (A)
6
Max. tlak (bar)
8
Výkon motora
1.5
Rýchlosť otáčania (1/min)
2850
Hladina akustického výkonu
97
Typ motora
Elektrické
Pripojovacie napätie (V)
230
Frekvencia
50 Hz
Stupeň ochrany (IP)
Iné
Objem nádrže
24
S automatickým štartom/stopom
Áno
Počet valcov
1
S ochranou motora
Áno
S pružinovým bezpečnostným zariadením
Áno
S výstupným ventilom
Áno
S odvodom kondenzátu
Áno
Pripojenie hadice
Rýchla spojka
Max. prevádzkový tlak (psi)
116
Typ mazania
Žiadne
Počet výstupných spojení
1
Mobilný
Áno
Pohon
Direct
So spätným ventilom
Áno
Veľkosť pripojenia výstupu
Iné
Značka
Metabo
Model
Basic 250-24 W OF
Type
Compressor
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5O452088
EAN
4007430244413
UBB
500658537369
UNSPSC
42272202
Číslo materiálu výrobcu
601532000