text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Kompresor 50L 2850RPM 1,7kW 1400L/min


Položka č. 0A466259
Farba Iné
Prúd v ampéroch (A) 7
Max. tlak (bar) 8
Výkon motora 1.7
Rýchlosť otáčania (1/min) 2850
Hladina akustického výkonu 97
Typ motora Elektrické
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Prúd v ampéroch (A) 7
Max. tlak (bar) 8
Výkon motora 1.7
Rýchlosť otáčania (1/min) 2850
Hladina akustického výkonu 97
Typ motora Elektrické
Pripojovacie napätie (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Stupeň ochrany (IP) Iné
Objem nádrže 50
S automatickým štartom/stopom Áno
Počet valcov 1
S ochranou motora Áno
S pružinovým bezpečnostným zariadením Áno
S výstupným ventilom Áno
S odvodom kondenzátu Áno
Pripojenie hadice Rýchla spojka
Max. prevádzkový tlak (psi) 116
Typ mazania Žiadne
Počet výstupných spojení 1
Mobilný Áno
Pohon Direct
So spätným ventilom Áno
Veľkosť pripojenia výstupu Iné
Značka Metabo
Model Basic 280-50 W OF
Type Basic 280-50 W OF

Čísla materiálu

Položka č. 0A466259
EAN 4007430322203
UBB 500668611675
UNSPSC 42272202
Číslo materiálu výrobcu 601529000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.