text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Kladivový vrták 24 x 400 x 520


Položka č. 7B708431
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 400
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 520
Priemer vrtáka (mm) 24
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 400
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Metabo
Model Pro 4
Type Hammer Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 7B708431
EAN 4007430437877
UBB 500662430692
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 623328000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.